画像準備中

マグタッチスライド見出し

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07583232 品番 CR-MG231-W
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

磁石付きの見出しフレームです。中紙付き。

外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×23×1.0 収納寸法(横×縦)(mm)94×15 材質ゴム磁石、PVC製 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ見出し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583178
2015-07-15
用途:
ネームボードの名前のプレートとして使用

価格がもう少し安いと良い。
使っているとしなってくるのが使いづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする