PA-480PH ラチェットハンドル(オフセットタイプ) TMC 07583247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA-480PH ラチェットハンドル(オフセットタイプ) TMC 07583247 PA-480PH ラチェットハンドル(オフセットタイプ) TMC 07583247

ラチェットハンドル(オフセットタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07583247 品番PA-480PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたプロ仕様
片手でできるソケットの脱着、正逆転切替
ラチェット送り72歯で滑らかな回転

差込角(mm)12.7 全長(mm)310(ハンガー付) タイププッシュリリース式 送り角度(°)5 材質(ハンドル)エラストマー樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583256
2018-09-02
用途:
車いじり、バイクいじり

オフセットの角度といい、ラチェットの刻みの細かさといい、武骨な手持ち工具の中でも繊細系の工具となりました。ただ、コマの抜け防止のボタンを押し忘れてコマが取れないと焦ることがあります。
でもお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする