溶接遮光フェンス

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07583283 品番 A-Y
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。

色(シート)イエロー タイプ外部から作業状況を確認したい時 可視光線透過率(%)74 仕様防炎性能試験番号取得済 型式単体 質量(kg)8.3 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング) シート厚さ(mm)0.35
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583283
2022-10-14
用途:
配管溶接作業時
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

1人が溶接作業するに大きさ十分でした。透けて見えるので安全性もあります。

対象商品:
07583301
2022-03-09
用途:
溶接時
製造業

近くで溶接をしていても、まったく溶接の光が気になりません。
深緑にしてよかったです。
組み立ても簡単です。先にS字フックをつけるとは書いてありますが、見落としやすいです。手順のところに順番に書いていてほしいです。

対象商品:
07583283
2017-09-12
用途:
製造機器の清掃時に使用
ライオンフーヅ株式会社 様 (製造業)

清掃時の飛散防止用の衝立として購入しました。色々な所を見て探しましたが、希望に叶う衝立がなかなか見つからず、モノタロウさんの所でやっと見つけました。本来の使い方とは違いますが、サイズ、重量(軽量)、見た目、防錆性など文句なしです。使い勝手が良く現場の人達に喜ばれました。

1人が参考にしています
対象商品:
07583292
2017-05-06
用途:
溶接時の遮光と風よけ
ダイアエンタプライズ株式会社 様

商品は安くて良いが、転倒防止に重りをオプションで用意して欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
07583292
2021-10-11
用途:
溶接や仕上げに使用
製造業

最初にリングを通すのを忘れていました、ご注意下さい

対象商品:
07583292
2010-10-22
用途:
溶接時の遮光として
製造業

軽量なので取り回しは良し。しかし下部が軽いので転倒しやすいので少し重くしたほうが良い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする