PKG画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 文房具
3M(スリーエム)の 事務用テープ
3M(スリーエム)の OPPテープ(透明テープ)
3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10巻)
注文コード
07583287
品番
600-3-1835-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい
高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途
事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に
色
透明
テープ幅(mm)
18
シリーズ
Scotch
テープ長さ(m)
35
巻芯径(Φmm)
76
注意
※直射日光を避け、涼しい所で保管してください
※皮膚には貼らないでください
※テープに気泡が見える場合がありますが、粘着性能に問題はありません
※感熱紙やノンカーボン紙にテープを貼ると印字が消えることがあります
※繊維に貼った場合、染色によっては変色することがあります