PKG画像

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(18シート) 注文コード 07583321 品番 42018
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

このラベルは、貼り付けの際にラベルの位置を調整することができ、一度貼り付ければしっかりと固定されます。
封筒に宛名を上手く貼れずに曲がってしまうといったお悩みを解決します。
・滑らせて位置合わせがしやすい(のり面に独自特殊加工をすることで、封筒上で滑らせて位置合わせがしやすい)
・しっかり貼れてはがれにくい(再剥離ではありません)。位置合わせができるタイプながら、しっかり貼れます。

用途宛名表示用 材質上質紙 サイズA4 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)81 ラベルサイズ(mm)42.3×70 面付18面 片数(1袋)324 ラベル厚(mm)0.13 余白上下余白 総厚(mm)0.13 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ドットインパクトプリンタ、手書き ラベル形状四角
注意
※再剥離タイプではありません

商品説明動画

エーワン(TM)ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ まっすぐキレイに貼れる仕組み

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
パンフレット訂正作業

ずらせて貼りやすいから、使いやすくてリピートしてます。

対象商品:
53304486
2024-06-18
用途:
コーヒーパッケージのラベルプリント
製造業

仕事でご依頼をいただいたコーヒーのパッケージに使用するために購入。レーザープリンタでプリントしてお客様に納品したが剥離紙からシールを剥がす際に剥離紙に穴あき加工がしてあり、その穴の部分の剥離紙がシール側に残ってしまうとの問い合わせがありメーカーに確認するとそのような仕様になっていますとの回答。ずらしながら位置決めができる商品との説明でしたが意味不明です。何故ならシールを貼った際にシール側に残る剥離紙が水玉模様に完全に透けてしまい剥離紙の裏に印刷されている緑色の文字も透けてしまう上、シールも水玉模様に凸凹になってしまいます。お客様に仕事として納品の出来る物では到底ありません。結果として同等のシール紙を買い直し同様の作業をして謝罪した上で再納品となりました。商品のパッケージにこの現象が発生することは明記されていません。この件をメーカーに電話して話しましたが確認に何時間もかかって待たされた上、言葉での謝罪のみでそれ以外には何も対応していただけませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする