CR-NF20K-AL 名札掛 クラウン[事務用品] 07583363 CR-NF20K-AL 名札掛 クラウン[事務用品] 07583363 CR-NF20K-AL 名札掛 クラウン[事務用品] 07583363

名札掛

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07583363 品番CR-NF20K-AL
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

名札付

外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)484×144×16 仕様20名用 材質(ネームケース)ステンレス製、(ネームケースカバー)PET製 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミ(焼付塗装)製 包装出荷/包装:1/10 入数1(個) 材質(裏板)PVC製 名札寸法(横×縦)(mm)23×110
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583363
2020-08-14
用途:
外出、帰宅時
医療・福祉・介護関連業

まさに探していたものでした!簡単に使えてとても良かったです。

対象商品:
07583354
2019-07-07
用途:
出席札を出席時には透明な方に大きな字で、退出時には黄色い方に小さな字で表示。
洗心館柔道少年団 様 (その他業種)

もう少し大きいのにすればよかったかなと思っています。

対象商品:
07583363
2017-09-11
用途:
災害時等の出勤状況の確認

縦に5列並べたのですが、上下左右の連結は取り付けられているステーを使用し出来ましたが、中心部の4枚を連結するステーが無い為、有ると助かります。
又、付属でステーが2個入っていましたが、もともと付いているステーと同じもので使い道が分かりません。ネジ穴がステー2枚分離れていれば簡単に5列連結する事が出来ました。

対象商品:
07583363
2017-04-20
用途:
社員の出退勤の見える化

非常に使い易いし、シンプルな構造で取り付けも容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする