丸型フェライト磁石ヨーク

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) トラスコ品番361-1981 注文コード07583502 品番MGY-40
参考基準価格(税別)¥458 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。
異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。

寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
ヨーク:40×7
マグネット:37×6×14
トラスコ品番361-1981 質量(g)49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583493
2024-05-12
用途:
スマフォの固定用

スマフォを固定するための磁石です。ヨーク付きなので磁力が強力です。

対象商品:
07583493
2016-11-16
用途:
車内で使用

車内で使用する用途で購入
磁力も強くネジ孔があるので、木材と簡単に接合でき、様々な用途に利用できました

対象商品:
07583511
2015-09-10
用途:
勤務先のスチール製什器に

M4めねじ付きなので、フックやピンチなど様々なアレンジが可能。しかも磁力が100均の物とは比べ物にならないくらい強力です。私は長いマルカンボルトとハンドクランプと組み合わせ、安全靴収納に使っていますが大変良好です

対象商品:
07583502
2022-12-31
用途:
パーツ固定に

やはり、フェライトでは、満足いく磁力じゃなかった。
レビューをみて、期待したんだけど。
普通に弱く駄目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする