CR-TACB2-T タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品] 07583582

CR-TACB2-T タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品] 07583582
CR-TACB2-T タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品] 07583582

タックケース ハードタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)
外形寸法(横×縦)(mm)90×35
材質硬質塩ビ製
内容量1パック(5枚)注文コード07583582品番CR-TACB2-T
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。

仕様(裏面)接着テープ付材質硬質塩ビ製クリア中紙サイズ(mm)87×30RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)90×35
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07583573
2018-09-20
用途: 受付箱表示
製造業

大きさもちょうどぴったりで、裏に粘着テープがあるので、作業がスムーズ、スピーディーに進みました。
まさに探していた品物で、送っていただくのも早く、大変満足です!

対象商品 : 07583528
2016-04-16
用途: 靴箱のネーム用

シールでの貼り付け用で、中身は自由に変えられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする