※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07583610
品番
MY1H25G-160LZ
参考基準価格(税別)
¥112,090
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
【ストローク調整ユニット記号】左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付
その他
オートスイッチなし
ストローク(mm)
160
配管形式
集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オーダーメイド仕様
標準