ラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07583619 品番HRC-1U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。
EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。
楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。
奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。
EIA規格機材用

付属品マウントネジ付属(規格:M5) 材質合板 質量(kg)3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×52【蓋】492×52×52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする