クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の パーティション
クラウン[事務用品]の ベルト・ロープ式パーティション
パーティションスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07583625
品番
CR-PS25-DM
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ベース径(Φmm)
300
高さ(mm)
800
質量(kg)
3.3
材質
(柱)スチール丸パイプ、(ベース)スチール(スチールクロームメッキ製)
色
ダークメタリック
色(本体)
ダークメタリック
グリーン購入法
適合