画像準備中

パーティションスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07583634 品番 CR-PS30-SL
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ベース径(Φmm)300 高さ(mm)800 質量(kg)3.3 材質(柱)スチール丸パイプ、(ベース)スチール(スチールクロームメッキ製) クロームメッキ 色(本体)クロームメッキ グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする