クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の パーティション
クラウン[事務用品]の ベルト・ロープ式パーティション
パーティションスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クロームメッキ
色(本体)
クロームメッキ
注文コード
07583643
品番
CR-PS35-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベース径(Φmm)
300
高さ(mm)
800
質量(kg)
4.3
材質
(柱)スチール丸パイプ、(ベース)スチール(スチールクロームメッキ製)
色
クロームメッキ
色(本体)
クロームメッキ