スーパーフィット スタビードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07583667 品番 1560-6-35
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様に仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。
軸部が磁力を帯び、ネジを落しにくくなっています。
狭い場所、障害物がある場所での作業に使用します。
耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。
絶縁性に優れた特殊樹脂を使用しています。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)35 材質(グリップ)PP、TPE トラスコ品番803-6823 軸径(Φmm)6 質量(g)45 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 先端刃幅(mm)6 全長F(mm)80 アズワン品番65-1939-83 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする