ラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07583671 品番RC-2U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2Uサイズ対応ラックケース。
EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。
楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。
EIA規格機材用

付属品マウントネジ付属(規格:M5) 材質合板 質量(kg)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×515×130 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×102【蓋】492×52×102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする