カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
バーホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07583707
品番
BHX-115NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
M6×180 4本
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
50
厚さ(mm)
8〜12
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
9
関連資料:
図面(0.15MB)