クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 看板・POP・掲示用品
クラウン[事務用品]の ポップスタンド
クラウン[事務用品]の カードスタンド
アルミR型カード立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07584185
品番
CR-KD21-SL
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
湾曲型だから光の反射を抑え、ズレずに見やすい。裏面にもカードを収納できます。受付や、会議の席次用にも最適です。
材質
アルミ製
仕様
中紙2枚付
厚さ(mm)
1.2
色
シルバー
中紙サイズ(mm)
210×78
外寸(幅W×高さH)(mm)
210×79