ケーブルツリテ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07584193 品番 CH17S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。

ワイヤー径(Φmm)4〜6 ケーブル外径(Φmm)17.5〜17.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07584184
2022-05-06
用途:
機械修理など
祐宝丸 様

ホイストの補助具としても優れた耐久性もあり強度も確かで最も安価で良い商品です。

対象商品:
07584184
2022-08-27
用途:
チェンブロックの電源のケーブルの吊り手
伊藤鉄工 様

使用したばかりで 耐久はまだ解りません。期待しています。

対象商品:
07584202
2021-02-04
用途:
ビニールハウスの散水ホースの架空支持

φ4mmのワイヤーロープに「ケーブル吊り手」を5個使って散水用のホースを取り付けました。ホース直径が約φ20mmなので 「CH19S」が合致します。ビニールハウス内の畑の畝をこすったり、ホースが土で汚れたりで、使い勝手が良くありませんでしたが、用途は違いますが、ケーブル吊り手」「CH19S」を使って改善上手くいきました。ワイヤーロープの止めには、モノタロウブランド ワイヤークリップ ステンレス 注文コード / 品番 21022907 MSW-4を各端末で2個ずつ使用しています。ワイヤーロープのサイズ(私の場合はφ4mm)に合わせるのが重要です。

1人が参考にしています
対象商品:
07584184
2020-02-29
用途:
ホイスト供給のケーブルハンガー
製造業

スムーズな動きでケーブルへの負担も少なく安心して使用できます。

対象商品:
07584202
2016-08-31
用途:
機械の制作
建設業・工事業

後からワイヤーを通せないので、ワンタッチで通せるといいですね

1人が参考にしています
対象商品:
07584184
2019-06-01
用途:
天井走行クレーンの電源ケーブルの吊り下げ

最初から有ったツリテの滑車を保持する部分がワイヤーに擦られて摩耗破損したため同じケーブルツリテと交換した。交換作業は高所で行ったため滑車の軸を止める割ピンを軸の穴に入れ直すのに大変苦労した。ツリテを3個交換したが1個の割ピンを下に落として無くしたため細い針金で代用した。ツリテを交換するためには滑車を取り外さなければならないので滑車の取り付け方法の改善が必要と感じた。

対象商品:
07584184
2019-03-26
用途:
機械のメンテ

現状品が古くなったので新しい物に交換しました。
商品自体は特に変わった事も無く普通でした。
ただ、交換作業自体は部品の構造上めんどくさかったです。
こればっかりはしょうがないですね。

対象商品:
07584184
2018-11-28
用途:
ホイスト&トロリーの電線に追加
農・林・水産業

ケーブルを張ってからの後付けができないことはないが、手間がかかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする