アルミR型カード立

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07584194 品番 CR-KD21-B
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

湾曲型だから光の反射を抑え、ズレずに見やすい。裏面にもカードを収納できます。受付や、会議の席次用にも最適です。

材質アルミ製 仕様中紙2枚付 厚さ(mm)1.2 ブラック 中紙サイズ(mm)210×78 外寸(幅W×高さH)(mm)210×79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする