超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07584306 品番 TG86
参考基準価格(税別)¥28,160 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。
センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。
超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。
刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。

ドリルチャックd(mm)13 シャンク径(Φmm)13.0(NO.4) 刃径(Φmm)86 全長(mm)96 適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル長(mm)60 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 ホロセット(mm)5×6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする