TG99 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 07584412

TG99 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 07584412
TG99 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 07584412

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)99
内容量1個注文コード07584412品番TG99
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。
センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。
超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。
刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。

ドリルチャックd(mm)13シャンク径(Φmm)13.0(NO.4)刃径(Φmm)99全長(mm)96適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1ホロセット(mm)5×6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする