大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
135
シャンク径(Φmm)
13.0(特大)
注文コード
07584421
品番
TG135
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ホールソー外径・刃径・シャンク径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
ドリルチャックd(mm)
13
シャンク径(Φmm)
13.0(特大)
刃径(Φmm)
135
全長(mm)
105
適合機種
電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤
材質
コバルトハイス(センタードリル)
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
ドリル長(mm)
60
ドリル径(Φmm)
8
ねじ径(mm)
M20P=1.5
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
3.0
ホロセット(mm)
6×10
RoHS指令(10物質対応)
対応