超硬ロングホールカッター(パイプ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)69 注文コード07584552 品番TL69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は刃径4種類から選べます 他の種類を見る

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。
特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。
チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
刃径(Φmm)69 刃長(mm)50.5 シャンク径(Φmm)13.0 全長L(mm)106 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス管、鋼管 ドリル長(mm)100 ドリル径(Φmm)8 刃厚(mm)2.1 寸法d(Φmm)22 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)5×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする