曜日別特売
TL89 超硬ロングホールカッター(パイプ用) 大見工業 07584717

TL89 超硬ロングホールカッター(パイプ用) 大見工業 07584717
TL89 超硬ロングホールカッター(パイプ用) 大見工業 07584717

超硬ロングホールカッター(パイプ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)89
内容量1個注文コード07584717品番TL89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。
特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。
チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
刃径(Φmm)89刃長(mm)50.5シャンク径(Φmm)13.0全長L(mm)106適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)被削材ステンレス管、鋼管ドリル長(mm)100ドリル径(Φmm)8刃厚(mm)2.1寸法d(Φmm)22ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)5×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする