大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソー関連商品
センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07584805
品番
TL675
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
質量(g)
16
材質
コバルトハイス
ドリル長(mm)
75
ドリル径(Φmm)
6
適合サイズ
15〜35用
トラスコ品番
274-1032