※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソー関連商品
センタードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07584814
品番
TL880
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
30
材質
コバルトハイス
ドリル長(mm)
80
ドリル径(Φmm)
8
適合サイズ
36〜59用
トラスコ品番
274-1041