※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソー関連商品
センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07584823
品番
TL8100
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
40
材質
コバルトハイス
ドリル長(mm)
100
ドリル径(Φmm)
8
適合サイズ
60以上
トラスコ品番
274-1059