QUT50-2BTL QUT50 クイックウルトラサーモ TPR熱学 07584867

QUT50-2BTL QUT50 クイックウルトラサーモ TPR熱学 07584867
QUT50-2BTL QUT50 クイックウルトラサーモ TPR熱学 07584867

QUT50 クイックウルトラサーモ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送120日以内出荷とは
内容量1個注文コード07584867品番QUT50-2BTL
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

急速30秒昇温・急速降温ができます。
放射特性は抜群です。
必要最小限の電力で加熱ができます。
作業サイクルの大幅短縮、生産性の向上に寄与します。
高精度の温度コントロールが可能なため、セット内温度差を自由に制御できます。

仕様セラミック溶射区分/ブルーケース寸法(mm)124×124×18放射面寸法(mm)115×115質量(g)360端子ねじM4.0許容温度(℃)(ヒータ表面)650温度センサー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする