大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
E型ホールカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07584936
品番
E81
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)
かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)
刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
材質
カッター:SKH51
センタードリル:SKH51
ドリルチャックd(mm)
13
シャンク径(Φmm)
13.0(NO.6)
刃径(Φmm)
81
全長(mm)
84
適合機種
電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)
被削材
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ドリル長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
6
ねじ径(mm)
M16P=1.5
有効切削能力(mm)
1.6
刃厚(mm)
2.4
ホロセット(mm)
5×8
外接円
13.0
RoHS指令(10物質対応)
対応