W3A-TL-2.4 UT ウルトラ・サーモ TPR熱学 07585262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UT ウルトラ・サーモ

(1件のレビュー)
120日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送120日以内出荷とは
内容量1個消費電力(kW)2.4注文コード07585262品番W3A-TL-2.4
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

放射特性は抜群です。大きな熱量をすばやく伝えます。放射板、熱源は長寿命です。安全性に優れています。SUS板は一般用途に適し、チタン板はサビ及び塩害に極めて強い。

仕様金具付 金具取付位置左質量(kg)4.0電圧(V)単相200端子ねじM3.5ケース寸法(mm)400×320×40消費電力(kW)2.4最高使用温度(℃)520材質(基板)SUS板放射面寸法(mm)380×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,200/税込5,720
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,300/税込6,930
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07584903
2024-06-29
用途: 塗装の乾燥
有限会社アルミホイールメンテナンス札幌自動車・二輪車・自転車関連業

前から使ってますが、塗装の乾燥に大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする