バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07586013 品番 SL82
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。
ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。
バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。

刃厚(mm)
2.07(あさり含む)
1.07(あさりなし)
刃径(Φmm)82 シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 寸法L(mm)100 溝長(mm)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス ドリル長(mm)85 寸法L1(mm)47 ドリル径(Φmm)8 寸法A(mm)28 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。) 寸法L2(mm)38 寸法L3(mm)27 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする