azbil(旧:山武)
アンプ内蔵形漏液スイッチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07586066
品番
HPQ-D12-L05
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コード:PFA被覆
材質(本体)
PFA
質量(g)
約55
種類
漏液センサ
使用温度範囲(℃)
-25~50(水結なきこと)
保護構造
IP67(IEC規格)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間
検出方式
反射形
接続方式
プリワイヤ コード5m
出力形態
PNPオープンコレクタ
電源電圧(V)
DC10.8~26.4(リップル10%以下)
光源
赤外LED(ピーク発光波長940nm)
制御出力
開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時)
消費電流(mA)
30以下
絶縁抵抗(MΩ)
20(DC500Vにて)
保護回路
電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路
保存温度範囲(℃)
-40~70(水結なきこと)
材質(検出面)
塩ビ板、ステンレス鋼板
耐衝撃(m/s
2
)
500 X・Y・Z各方向 3回
表示灯
正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
材質(ブラケット)
PVC
標準検出物体
水
動作形態
正常時オン、漏液検出時オフ
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露のないこと)
関連資料:
寸法、仕様情報(7.24MB)