G型ホールカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07586266 品番 G51
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。
かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)
切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。

シャンク径(Φmm)10 ホールソー外径(mm)51 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質ハイス(SKH51) 被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)2.3 刃厚(mm)2.4 シャンクNo.No.4 ホロセット(mm)5×8 外接円10.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする