曜日別特売
FRP68 FRPホールカッター 大見工業 07586494

FRP68 FRPホールカッター 大見工業 07586494
FRP68 FRPホールカッター 大見工業 07586494

FRPホールカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07586494品番FRP68
参考基準価格(税別)¥30,360販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。
超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。
大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。

刃径(Φmm)68シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤材質SKH51(センタードリル)刃数4被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等ドリル長(mm)85ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)40刃厚(mm)3.5ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする