FRPホールカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)103 注文コード07586774 品番FRP103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は刃径26種類から選べます 他の種類を見る

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。
超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。
大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。

有効切削能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 材質SKH51(センタードリル) 刃径(Φmm)103 ホロセット(mm)6×10 外接円13.0 ドリルチャックd(mm)13 適合機種電気ドリル、ボール盤 シャンク径(Φmm)13.0(特大) ドリル径(Φmm)8 刃数6 ねじ径(mm)M20P=1.5 ドリル長(mm)85 刃厚(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする