FRP122 FRPホールカッター 大見工業 07586923

FRP122 FRPホールカッター 大見工業 07586923
FRP122 FRPホールカッター 大見工業 07586923

FRPホールカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)122
内容量1個注文コード07586923品番FRP122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。
超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。
大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。

有効切削能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等材質SKH51(センタードリル)刃径(Φmm)122ホロセット(mm)6×10外接円13.0ドリルチャックd(mm)13適合機種電気ドリル、ボール盤シャンク径(Φmm)13.0(特大)ドリル径(Φmm)8刃数6ねじ径(mm)M20P=1.5ドリル長(mm)85刃厚(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする