※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRPドリル

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)14.5 注文コード07587212 品番FD145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は刃径・RoHS指令など28種類から選べます 他の種類を見る

OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。

刃径(Φmm)14.5 有効長(mm)120 全長(mm)200 適合機種電気ドリル、ボール盤 被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等 シャンク径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07587045
2025-11-26
用途:
製品の穴あけ
クラフト 様 (製造業)

穴あけの際、欠ける事もなく綺麗にあいて大変満足してます。

対象商品:
07587115
2022-06-27
用途:
バイクのFRPカウルへの穴あけ
建設業・工事業

ちょっと古めのバイクのカウル(FRP製)にウェルナット用の穴をあけるために購入しました。バリもなく、繊維がけば立つこともなくきれいに穴をあけることができました。やはり専用品ですよね

1人が参考にしています
対象商品:
07587203
2021-02-22
用途:
frp穴開け作業
小原工業 様 (建設業・工事業)

長く使えます
frpの穴開けはこの品物で間違いない
おすすめです

対象商品:
07587063
2020-10-31
用途:
FRP穿孔作業

キレイに穴開きました。問題なしです。普通のドリルでやることを考えたら価格は全く問題になりません。

対象商品:
07587106
2020-04-09
用途:
FRP製品の穴開け加工
Y・S・D企画 様 (製造業)

すっきり切れてきれいにあくので気持ちいい。ケースに入っているので安心です。

対象商品:
07587045
2019-05-20
用途:
FRPの穴あけ加工に使用
河合陸送有限会社 神野流通センター 様 (運輸・通信業)

ドリルの長さが少し長めな部分、強度が弱く曲がりやすい所が有る。

対象商品:
07587185
2019-05-10
用途:
FRPパネルの孔開け
建設業・工事業

バリも出にくくて、切れもいい、満足してるが、キリの長さがもう少し短いと、使いやすいと思う、
あとキリの先端が尖っているので、気をつけないと欠けたりしそう

対象商品:
07587045
2019-04-01
用途:
FRP船への部品取り付け穿孔
その他業種

FRPの穿孔穴が容易、且つ、綺麗に出来た。 先端部も摩耗無く、今後も長く使えそうである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする