TK412G タケノコドリル 大見工業 07587413

タケノコドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07587413 品番TK412G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は穴あけ寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。
チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)
レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。
先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。
1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。
ゴールドタイプ

有効切削能力(mm)
鉄板・アルミ板:2程度
ステンレス:1
木材・樹脂:10
段数5 シャンク径(Φmm)6.35 適合機種電気ドリル、ボール盤 寸法・サイズ(mm)4・6・8・10・12(各段サイズ) コーティングチタン 段高(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07587422
2017-03-10
用途:
プラボックスの穴加工
エアーテクニカ株式会社 様

穴径を一回り大きくする場合、従来ホールソーを交換する必要があったが、そのまま任意の寸法に加工できるので非常に使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする