大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の ハイスドリル
大見工業の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
エクステンド・バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07587553
品番
TK450S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
全長(mm)
450
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
397-0345
適合機種
六角軸6.35シャンク用(CLホールカッター)
材質
炭素鋼
質量(g)
455