磁器タイル用ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07587623 品番 JT-38
参考基準価格(税別)¥31,920 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。
給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。
センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。

刃径(Φmm)38 有効切削能力(mm)15 シャンク径(Φmm)10 刃厚(mm)1.75 質量(g)210 用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。 トラスコ品番105-1296 適合機種電気ドリル、ボール盤 刃数8 刃長(mm)36 被削材磁気タイル、セラミック、石板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする