磁器タイル用ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)45 注文コード07587641 品番JT-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200
この商品は刃径など9種類から選べます 他の種類を見る

植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。
給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。
センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。

刃径(Φmm)45 有効切削能力(mm)15 シャンク径(Φmm)10 刃厚(mm)1.75 用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。 適合機種電気ドリル、ボール盤 刃数9 刃長(mm)36 被削材磁気タイル、セラミック、石板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする