大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07587693
品番
SP95
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
被削材
プラ排出ます。
ドリル長(mm)
85
刃径(Φmm)
95
刃長(mm)
34
適合機種
電気ドリル、充電ドリル
シャンク径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
6
適合パイプ呼び径
75
トラスコ品番
106-1500
質量(kg)
0.54