大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
塩ビ管用ボーリングカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07587903
品番
VU217
参考基準価格(税別)
¥92,180
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
バイメタルでアサリ刃ですので、引っかかりがない安定した穴あけができます。
刃径(117、143、168、217)はきっちりした穴あけができる寸法です。
刃径(Φmm)
217
刃長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
13
適合機種
電気ドリル(回転用)
呼び径
200(ソケット)
被削材
下水道管用塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)
対応