複合材用デュアル・ホールカッター セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07587946 品番 DH28
参考基準価格(税別)¥13,460 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。
カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)
シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。

有効切削能力(mm)
木質・樹脂:65
金属:1
刃径(Φmm)28 刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)10(標準シャンク) トラスコ品番355-9912 適合機種電気ドリル、ボール盤 質量(g)290 被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材 ドリル長(mm)125 ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする