インテルパック セレクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)50 仕様●追加処理:なし 注文コード07588288 品番IP50SHA36AB00
参考基準価格(税別)¥92,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は電源電圧・入力インピーダンス・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約200(ベースソケット含む) 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-5〜55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 出力4〜20mA 種類ハイセレクタ(非絶縁形) 入力種類4〜20mA 負荷抵抗750Ω以下 入力インピーダンス(Ω)50 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 消費電力約5.0VA 起動電流(A)- 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 仕様●追加処理:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする