サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07588528 品番KHS8420W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート
2段階温度調節(約160/200℃)
旅行にも便利。AC100V-240V海外対応
スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)
プレートロック機構、マイナスイオン

幅(mm)252 質量(kg)0.28 ホワイト 高さ(mm)39 奥行(mm)26 電源(V)AC 100-120/200-240 消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750 温度(℃)2段階(200・160) コード長さ(m)1.7 プレートシルキーモイスト加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする