KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537

KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537
KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537
KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537
KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537
KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537
KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537
KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537
KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537
KHS8650W USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 07588537

USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07588537品番KHS8650W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!
充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)
最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載
2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り
毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート
持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付
海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)

付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする