USB充電式コードレス前髪アイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード07588571 品番KHR6420P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン
充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)
最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載
2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り
毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート
持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付
海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)

付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)139 質量(kg)0.07 ピンク 高さ(mm)22 奥行(mm)22 消費電力(W)5(充電時) 電源充電式 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh) 最高使用温度(℃)180 入力端子本体側:USB Type C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする