USB給電式モバイルストレートアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード07588589 品番KHS8560W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)
持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き
専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)
最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート
温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分
海外使用OK。スピード加熱約60秒※

幅(mm)160 質量(kg)0.05 ホワイト 高さ(mm)25 奥行(mm)21 消費電力(W)14 電源USB給電式/DC 5V2A 温度(℃)2段階(150、190) プレートセラミックコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする