イオンバランスドライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07588650 品番KHD9040W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載
大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g
ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風
遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構

付属品集風器 幅(mm)181 質量(kg)263 高さ(mm)215 奥行(mm)82 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)1300 スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF コード長さ(m)約1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする